Bescherm uw lichaam in de meest gure weersomstandigheden tegen spatten van vloeibare chemische stoffen met onze Quebec overall. De rechtopstaande kraag, de dubbele flap over de ritssluiting, de mouw- en enkelvernauwing en de elastische windvangers in de mouwen houden elk zuchtje wind tegen. Voor uw gemak is de taille elastisch en kan de kap opgeborgen worden in de kraag.
Buitenkant
Rechtopstaande kraag
Opgevouwen capuchon in kraag
Ritssluiting met dubbele flap en drukknopen en split
Kimono mouwen
Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
Elastische vernauwing in de rug
Binnenkant
Elastische windvangers in de mouwen
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²
Europese normeringen
EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4
EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type 4
Tested to EN 14786 : 2006
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013