Eriks
SIOEN

SIOEN 699Z BROEK MURRAY Marineblauw 3XL

  • ERIKS:14427186
  • Fabrikant:5411805728061
Image 1
De Murray regenbroek ziet er eenvoudig uit met enkel vernauwing aan de beenuiteinden d.m.v. drukknopen en een elastisch koord in de taille, maar toch biedt deze regenbroek u hoogwaardige bescherming. De Siopor® stof beschermt u in alle weerstomstandigheden en zorgt ervoor dat u; dankzij zijn ademende en waterdichte coating; perfect droog blijft en nooit een klam gevoel krijgt. Hierdoor kunt u in alle comfort verder werken.

Buitenkant
Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
Elastisch koord in taille

Binnenkant
Vaste open structuur voering
Stof
Siopor® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating; ± 155g/m²

Europese normeringen
EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
EN ISO 13688 : 2013
Opslaan in lijst

€ 35,80/ stukexcl. btw

€ 43,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN