De Murray regenbroek ziet er eenvoudig uit met enkel vernauwing aan de beenuiteinden d.m.v. drukknopen en een elastisch koord in de taille, maar toch biedt deze regenbroek u hoogwaardige bescherming. De Siopor® stof beschermt u in alle weerstomstandigheden en zorgt ervoor dat u; dankzij zijn ademende en waterdichte coating; perfect droog blijft en nooit een klam gevoel krijgt. Hierdoor kunt u in alle comfort verder werken.
Buitenkant
Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
Elastisch koord in taille
Binnenkant
Vaste open structuur voering
Stof
Siopor® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating; ± 155g/m²
Europese normeringen
EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
EN ISO 13688 : 2013