Eriks
SIOEN

SIOEN 6669 BRETELBROEK AOBA Fluo Oranje S

  • ERIKS:14427045
  • Fabrikant:5411805251040
Image 1
De reflecterende tape rond de taille en beenuiteinden van de Aoba zorgen voor een optimale zichtbaarheid, terwijl de water- en winddichte Flexothane® stof u beschermt tegen de natuurelementen. De signalisatie regenbavetbroek heeft 2 doorsteekgleuven, een borstbovenstuk, bretels met gesp, een gulp met drukknopen, 2 opgezette zakken en 1 stokmeterzak. Deze functionele signalisatie regenbavetbroek beschermt u dag en nacht in de meest gure weersomstandigheden.

Buitenkant
Gulp met drukknopen
2 opgezette zakken
1 stokmeterzak
2 doorsteekgleuven
Bretels met gesp
Borstbovenstuk

Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²

Europese normeringen
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013
Opslaan in lijst

€ 88,70/ stukexcl. btw

€ 107,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN