De reflecterende tape rond de taille en beenuiteinden van de Aoba zorgen voor een optimale zichtbaarheid, terwijl de water- en winddichte Flexothane® stof u beschermt tegen de natuurelementen. De signalisatie regenbavetbroek heeft 2 doorsteekgleuven, een borstbovenstuk, bretels met gesp, een gulp met drukknopen, 2 opgezette zakken en 1 stokmeterzak. Deze functionele signalisatie regenbavetbroek beschermt u dag en nacht in de meest gure weersomstandigheden.
Buitenkant
Gulp met drukknopen
2 opgezette zakken
1 stokmeterzak
2 doorsteekgleuven
Bretels met gesp
Borstbovenstuk
Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²
Europese normeringen
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013