Eriks
SIOEN

SIOEN 620A FR AST gilet Sarvan Fluo Geel M

  • ERIKS:14427164
  • Fabrikant:5415274414593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wees veilig, wees praktisch, wees gezien. Bescherm uzelf, dag en nacht, met deze vlamvertragende, antistatische signalisatiegilet. Deze gilet, beschikbaar in fluorescerend geel en oranje, voldoet aan de Nederlandse RWS-norm en is daarom uiterst geschikt voor weg- en spoorwegarbeiders.

Buitenkant
V-hals
Ritssluiting
Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm)
Ruglengte 70 cm (S-3XL)

Stof
98% polyester + 2% AST; ± 120 g/m²

Europese normeringen
EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2018
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013
Opslaan in lijst

€ 26,40/ stukexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN