Eriks
SIOEN

Verkeersvest Sarvan 620A

Wees veilig, wees praktisch, wees gezien. Bescherm uzelf, dag en nacht, met deze vlamvertragende, antistatische signalisatiegilet. Deze gilet, beschikbaar in fluorescerend geel en oranje, voldoet aan de Nederlandse RWS-norm en is daarom uiterst geschikt voor weg- en spoorwegarbeiders.

Buitenkant
V-hals
Ritssluiting
Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm)
Ruglengte 70 cm (S-3XL)

Stof
98% polyester + 2% AST; ± 120 g/m²

Europese normeringen
EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2018
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
4 of Verkeersvest Sarvan 620A
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw