Eriks
SIKLA

SIKLA Spanklem Staal P1 (1331) 116196 11mm

  • ERIKS:10049193
Image 1
P1: M8 / M10 - 4.0 kN. P2: M12 - 5.0 kN. P3: M16 - 7.0 kN.P4: M16 - 8.0 kN
Opslaan in lijst

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIKLA
Type
1331
Vorm
Spanklem
Materiaal
Staal
Breedte
11 mm