Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spanklem 1331 staal
Spanklem 1331 staal
P1: M8 / M10 - 4.0 kN. P2: M12 - 5.0 kN. P3: M16 - 7.0 kN.P4: M16 - 8.0 kN
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Vorm
Spanklem
1
Materiaal
Staal
1
Breedte [mm]
11
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Spanklem 1331 staal
Product
Vorm
Materiaal
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Vorm
Materiaal
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spanklem Staal P1 (1331) 116196 11mm
Spanklem
Staal
11
€ 3,00
/
stuk
Inloggen