Eriks
SIEVERT

SIEVERT Puntbrander diameter 8mm

  • ERIKS:23684799
  • Fabrikant:7314528842046
Image 1
Puntbranders met de fijnste vlam voor fijn werk zoals voor de goud- en zilversmid
Zilversolderen bij 615ºC Brander 884204 alleen aan te sluiten met halspijp 350101
Werkdruk 2 bar
Opslaan in lijst

€ 36,11/ stukexcl. btw

€ 43,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIEVERT
Model
Puntbrander
Diameter
8 mm
Gasverbruik
20 g/h
Max. verwarmingsvermogen
0.25 kW