Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Puntbrander diameter 8mm
Puntbrander diameter 8mm
• Puntbranders met de fijnste vlam voor fijn werk zoals voor de goud- en zilversmid
• Zilversolderen bij 615ºC
• Brander 884204 alleen aan te sluiten met halspijp 350101
• Werkdruk 2 bar
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Model
Puntbrander
1
Diameter [mm]
8
1
Gasverbruik [g/h]
20
1
Max. verwarmingsvermogen [kW]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Puntbrander diameter 8mm
Product
Model
Diameter [mm]
Gasverbruik [g/h]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Model
Diameter [mm]
Gasverbruik [g/h]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Puntbrander diameter 8mm
Puntbrander
8
20
€ 36,11
/
stuk
Inloggen