Eriks
SHOWA

SHOWA Handschoen PVC 600 groen maat 9/L

  • ERIKS:23304854
  • Fabrikant:4901792012522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eigenschappen
  • Lengte 230 - 265 mm
  • Volledige coating, extra coating over hele hand
  • Gebreide rand, omgeslagen en genaaid
  • Volledig ruw oppervlak
  • Anatomische vorm
  • Naadloos breiwerk
Voordelen
  • Een soepele, zachte handschoen die zweet absorbeert, voor een uitermate hoog comfort bij langdurig dragen met een goede mechanische weerstand.
  • Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel
  • Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
  • Handschoen blijft correct zitten
  • Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
  • Hygiënischer
  • Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
  • Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
  • Pols goed beschermd
Opslaan in lijst

€ 6,01/ paarexcl. btw

€ 7,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,01

-

20+

€ 4,51

25.00%

40+

€ 4,21

30.00%

60+

€ 4,06

32.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SHOWA
Serie
600
Serie
600
Handschoenmaat
9
Kleur
Groen