Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Handschoen PVC 600 groen
Handschoen PVC 600 groen
Eigenschappen
Lengte 230 - 265 mm
Volledige coating, extra coating over hele hand
Gebreide rand, omgeslagen en genaaid
Volledig ruw oppervlak
Anatomische vorm
Naadloos breiwerk
Voordelen
Een soepele, zachte handschoen die zweet absorbeert, voor een uitermate hoog comfort bij langdurig dragen met een goede mechanische weerstand.
Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel
Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
Handschoen blijft correct zitten
Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
Hygiënischer
Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
Pols goed beschermd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Serie
600
2
Handschoenmaat
10
1
9
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Handschoen PVC 600 groen
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Handschoen PVC 600 groen maat 9/L
€ 6,01
/
paar
Handschoen PVC 600 groen maat 10/XL
€ 6,01
/
paar
Inloggen