Eriks
SHOWA

SHOWA Handschoen 620 PVC maat10/ XL

  • ERIKS:12157927
  • Fabrikant:4901792971683
Image 1
Eigenschappen
  • Lengte 300 - 320 mm
  • Materiaal: Katoen, naadloos breiwerk
  • Volledige coating, extra coating over hele hand
  • Schulprand
  • Volledig ruw oppervlak
  • Anatomische vorm

Voordelen
  • Een soepele, zachte handschoen die zweet absorbeert, voor een uitermate hoog comfort bij langdurig dragen met een goede mechanische weerstand.
  • Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel
  • Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
  • Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
  • Hygiënischer
  • Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
  • Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
  • Pols goed beschermd
Opslaan in lijst

€ 5,44/ paarexcl. btw

€ 6,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

380 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,44

-

20+

€ 4,08

25.00%

40+

€ 3,81

30.00%

60+

€ 3,67

32.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SHOWA
Serie
620
Serie
620
Handschoenmaat
10 (XL)
Kleur
Oranje
Dikte
1.1 mm