Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Handschoen 620 PVC
Handschoen 620 PVC
Eigenschappen
Lengte 300 - 320 mm
Materiaal: Katoen, naadloos breiwerk
Volledige coating, extra coating over hele hand
Schulprand
Volledig ruw oppervlak
Anatomische vorm
Voordelen
Een soepele, zachte handschoen die zweet absorbeert, voor een uitermate hoog comfort bij langdurig dragen met een goede mechanische weerstand.
Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel
Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen, waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen
Oppervlak zorgt voor tastzin en betere grip
Hygiënischer
Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te dragen
Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
Pols goed beschermd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Serie
620
4
Handschoenmaat
08 (M)
1
09 (L)
1
10 (XL)
1
11 (XXL)
1
Dikte [mm]
1.1
4
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
of
Handschoen 620 PVC
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Handschoen 620 PVC maat 9/L
€ 5,44
/
paar
Handschoen 620 PVC maat10/ XL
€ 5,44
/
paar
Handschoen 620 PVC maat 11/XXL
€ 5,44
/
paar
Handschoen 620 PVC maat 8/M
€ 5,44
/
paar
Inloggen