Uitvoering: bijzonder slanke, breuk- en slagvaste alsmede waterdichte aluminium-behuizing met rubberen omhulsel. Speciale COB LED voor een gelijkmatig en breed belichtingsveld met een 10-maal hogere levensduur dan gangbare LED's. Dimfunctie maakt de lichtinstelling mogelijk in 5 niveaus. Door de verstelbare standaard in iedere hoek opstelbaar, de standaard kan echter worden gebruikt als ophanging. Stralingshoek 100° tot 120°, werktemperatuur van –10 °C tot +40 °C.
€ 185,13/ stukexcl. btw
€ 224,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150