Eriks
SCANGRIP

LED-werklamp NOVA 5K

Bijzonder slanke, breuk- en slagvaste alsmede waterdichte aluminium-behuizing met rubbermantel
Speciale COB LED voor een gelijkmatig en breed belichtingsveld met een 10-maal hogere levensduur dan gangbare LED's
Met de dimfunctie is een lichtinstelling in 5 standen mogelijk
Voorzien van een verstelbare standaard die ook als ophanghaak kan worden gebruikt
Stralingshoek 100° tot 120°, werktemperatuur van –10°C tot +40°C
Lichtsterkte: 500-5000lumen
Vermogen: 42W
Snoerlengte: 5m
Bescherming: IP67/IK07
Netto gewicht: 3.05kg
Afmetingen: (b x h x d) 267 x 262 x 87 mm
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of LED-werklamp NOVA 5K
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw