5.644,00 €/ stukexcl. btw
6.829,24 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 16.12.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | ESM |
Type | 3135 |
Overbrenging | Lineair |
Bestemd voor serie | A |
Model | ESM71 |
Uitvoering | Membraan |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veeropenend |
Norm topflens | Fabrikant standaard |
Nom. binnendiameter afsluiter | 6" (150) |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlaktebescherming behuizing | Standaard fabriekscoating |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 85 °C |
Luchttoevoer aansluiting | 3/8" (10) binnendraad (BSPP) |