Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Pneumatische aandrijving Serie...
Pneumatische aandrijving Serie: ESM Type: 3135 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend
Toepassingsgebied
Algemene industrie.
Petrochemische industrie.
Bijzonderheden
Voor Saunders type A (brug type) of type KB (rechte doorlaat) membraanafsluiter.
Robuust, modulair gebouwd.
Stuurdruk afhankelijk van mediumdruk.
Leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicator of klepstandsteller.
Voorzien van membraan in natuurrubber.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Bestemd voor serie
A
1
Model
ESM71
1
Nom. binnendiameter afsluiter
6" (150)
1
Aansluiting drukstuk
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Pneumatische aandrijving Serie: ESM Type: 3135 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend
Product
Bestemd voor serie
Model
Nom. binnendiameter afsluiter
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Bestemd voor serie
Model
Nom. binnendiameter afsluiter
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM71 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Draadeind 6" (150)
A
ESM71
6" (150)
€ 5.644,00
/
stuk
Inloggen