Eriks
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Lipseal 03M3 11 PTFE koolstof/grafiet 50x68x8

  • ERIKS:10013858
Image 1
PTFE lipseal 03M3 11 uitgevoerd met stoflip, afdichtingslippen van koolstof/grafietgevulde PTFE (03) zijn gemonteerd in een RVS 304 (M3) behuizing. Snelheden tot 25 m/s met smering en druk tot 7 bar, hogere drukken en snelheden op aanvraag. Temperatuur -20 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 150,00/ stukexcl. btw

€ 181,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 150,00

-

5+

€ 127,50

15.00%

10+

€ 120,00

20.00%

25+

€ 112,50

25.00%

50+

€ 105,00

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAINT-GOBAIN
Asdiameter
50 mm
Diameter behuizing
68 mm
Materiaal lip
PTFE
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -53 tot 232 °C
Type
11
Met stoflip
Ja