Eriks
SAINT-GOBAIN

Lipseal type 11

PTFE lipseal 03M3 11 uitgevoerd met stoflip, afdichtingslippen van koolstof/grafietgevulde PTFE (03) zijn gemonteerd in een RVS 304 (M3) behuizing. Snelheden tot 25 m/s met smering en druk tot 7 bar, hogere drukken en snelheden op aanvraag. Temperatuur -20 tot +250 °C.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Lipseal type 11
ProductAsdiameter [mm]Diameter behuizing [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw