Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Lijnenverf geel 500ml

  • ERIKS:23166005
  • Fabrikant:8715743006371
Image 1
Duurzame lijnmarkering, op basis van sneldrogende magere sojaolie alkydhars, voor het trekken van lijnen in parkeergarages fabrieken, magazijnen, sportvelden, stadions en alle situaties waar verkeersregeling gewenst is.
  • Voor gebruik met RUST-OLEUM® lijntrekkers
  • Regelbare lijnbreedte van 5 tot 10 cm
  • Al na 4 uur licht verkeer mogelijk
  • Hecht op asfalt, beton, gras, metaal, hout etc
  • Ook verkrijgbaar in 500 ml

RUST-OLEUM Lijnenverf 2300 wordt toegepast bij lichte verkeersbelasting. Lijnenverf 2300 wordt gebruikt in combinatie met de RUST-OLEUM Lijnentrekkers. Lijnenverf 2300 is ideaal voor het trekken van lijnen in parkeergarages fabrieken, magazijnen, sportvelden, stadions en alle situaties waar verkeersregeling gewenst is.
Opslaan in lijst

€ 25,68/ stukexcl. btw

€ 31,07incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Kleur
Geel
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuitbus
Glansgraad
Mat