Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
HARD HAT® Lijnenverf
HARD HAT® Lijnenverf
Ideaal voor het trekken van lijnen in parkeergarages fabrieken, magazijnen, sportvelden, stadions en alle situaties waar verkeersregeling gewenst is.
Voor gebruik met RUST-OLEUM® lijnentrekker
Instelbare lijnbreedte van 5 tot 10 cm
Tot 120 meter per spuitbus (5 cm lijnbreedte)
Licht verkeer mogelijk na 4 uur (bij 20°C)
Hecht op asfalt, beton, gras, metal en hout
Slijtagebestendig en goed kleurbehoud
Te gebruiken tot het vriespunt
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Kleur
Geel
1
Wit
1
Inhoud [ml]
500
2
Verpakking
Spuitbus
2
Glansgraad
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
HARD HAT® Lijnenverf
Product
Kleur
RAL-nummer
Inhoud [ml]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Kleur
RAL-nummer
Inhoud [ml]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
HARD HAT® Lijnenverf geel 500ml
Geel
500
€ 25,68
/
stuk
HARD HAT® Lijnenverf wit 500ml
Wit
9010
500
€ 25,68
/
stuk
Inloggen