Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® GALVA PLUS Sneldrogende zink/aluminium coating 500ml

  • ERIKS:23165963
  • Fabrikant:8715743005916
Image 1
Hard Hat® Aerosol Galva-Plus Zilver 2120 is een sneldrogende, zink/aluminium coating gebaseerd op een epoxy ester. Dit product bevat puur zink en aluminium als pigment.
  • Uiterlijk vergelijkbaar met nieuw gegalvaniseerd metaal
  • Voor bijwerken van nieuw gegalvaniseerd metaal
  • Bestendig tegen 310 uur zoutsproeitest (DIN 50021 SS)
  • Lager zinkgehalte, meer aluminium

Galva-Plus Zilver 2120 wordt gebruikt voor het bijwerken van thermisch verzinkte staaloppervlakken. Galva-Plus Zilver 2120 is bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Galva-Plus Zilver 2120 wordt gebruikt als één-laag systeem bij lichte industriële belasting en in een corrosieve omgeving.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Kleur
Zilver
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuitbus