Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM GALVA ZINC Zinkprimer mat grijs 500ml

  • ERIKS:23165968
  • Fabrikant:8715743005893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hard Hat® Aerosol Koudverzinker 2185 is een sneldrogende, zinkrijke grondlaag gebaseerd op een epoxy ester. Dit product bevat puur zink en biedt kathodische bescherming.
  • Kathodische bescherming van blank en gegalvaniseerd staal
  • 90% puur zink in droge verffilm
  • Bestendig tegen 500 uur zoutsproeitest (DIN 50021 SS)
  • Overschilderbaar binnen één uur, kwastversie binnen 4 uur
  • Kan worden overgeschilderd met HARD HAT® metallic deklagen

RUST-OLEUM Koudverzinker 2185 wordt gebruikt op nieuw, blank of gestraald staal of verzinkte staaloppervlakken. RUST-OLEUM Koudverzinker 2185 is bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. RUST-OLEUM Koudverzinker 2185 kan overschilderd worden met onverzeepbare coatings. RUST-OLEUM Koudverzinker 2185 wordt gebruikt als grondlaag of één-laag systeem bij lichte industriële belasting en in een corrosieve/vochtige omgeving.
Opslaan in lijst

€ 26,57/ stukexcl. btw

€ 32,15incl. btw

525 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT® GALVA ZINC
Alternatieven
Product Image

MOTIP Motip 7301 zinkspray 500ml

  • Eriks:23586211
  • Manufacturer:7301

€ 14,25/ stukexcl. btw

€ 17,24incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026