Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 7301 zinkspray 500ml

  • ERIKS:23586211
  • Fabrikant:8711347111794
Image 1
Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht voor professioneel gebruik.Voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Industrial Zinkspray is hittebestendig tot 350ºC.
Opslaan in lijst

€ 14,25/ stukexcl. btw

€ 17,24incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
7301
Inhoud
500 ml