Eriks
RIDGID

RIDGID Pijpsteun met hoge pijpsteuen en rolkop 81/140 cm

  • ERIKS:11806737
  • Fabrikant:095691566720
Image 1
Inzetbaar bij draadsnijmachines en rolgroefmachines als extra steun voor te bewerken pijpen.
Verstelbaar in verschillende hoogtes.
Beschikbaar in uiteenlopende configuraties en capaciteiten; geschikt voor gebruik met draadsnijmachines, rolgroevers.
Opslaan in lijst

€ 215,74/ stukexcl. btw

€ 261,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Draagvermogen
454 kg
Min. hoogte
810 mm
Max. totale hoogte
1420 mm
Gewicht
12.3 kg
Capaciteit
300mm / 12"