Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Pijpsteun type RJ
Pijpsteun type RJ
Inzetbaar bij draadsnijmachines en rolgroefmachines als extra steun voor te bewerken pijpen.
Verstelbaar in verschillende hoogtes.
Beschikbaar in uiteenlopende configuraties en capaciteiten; geschikt voor gebruik met draadsnijmachines, rolgroevers.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Draagvermogen [kg]
454
1
Min. hoogte [mm]
810
1
Max. totale hoogte [mm]
1420
1
Gewicht [kg]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Pijpsteun type RJ
Product
Draagvermogen [kg]
Min. hoogte [mm]
Max. totale hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draagvermogen [kg]
Min. hoogte [mm]
Max. totale hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Pijpsteun met hoge pijpsteuen en rolkop 81/140 cm
454
810
1420
€ 215,74
/
stuk
Inloggen