Eriks
RIDGID

RIDGID Haakse pijptang 18" - 60mm

  • ERIKS:23083606
  • Fabrikant:095691311252
Image 1
Heeft een bek-opening die parallel loopt met de handgreep en een smallere haakse-bek.
Voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Bijna 40% lichter dan heavy-duty-modellen.
Opslaan in lijst

€ 135,70/ stukexcl. btw

€ 164,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
60 mm
Gewicht
1600 g
Materiaal
Aluminium