Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Haakse pijptang aluminium type...
Haakse pijptang aluminium type 14 - 24
Heeft een bek-opening die parallel loopt met de handgreep en een smallere haakse-bek.
Voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Bijna 40% lichter dan heavy-duty-modellen.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Spanbereik [mm]
50
1
60
1
80
1
Materiaal
Aluminium
3
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Haakse pijptang aluminium type 14 - 24
Product
Spanbereik [mm]
Gewicht [g]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Spanbereik [mm]
Gewicht [g]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Haakse pijptang 18" - 60mm
60
1600
Aluminium
€ 135,70
/
stuk
Haakse pijptang 24" - 80mm
80
2700
Aluminium
€ 210,59
/
stuk
Haakse pijptang 14" - 50mm
50
900
Aluminium
€ 98,73
/
stuk
Inloggen