Eriks
RIDGID

RIDGID Haakse pijptang 14" - 50mm

  • ERIKS:23083605
  • Fabrikant:095691311207
Image 1
Heeft een bek-opening die parallel loopt met de handgreep en een smallere haakse-bek.
Voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Bijna 40% lichter dan heavy-duty-modellen.
Opslaan in lijst

€ 98,73/ stukexcl. btw

€ 119,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
50 mm
Gewicht
900 g
Materiaal
Aluminium