De B-500 draagbare afschuinmachine voor buizen produceert binnen 45 seconden* afschuiningen van hoge kwaliteit zonder vlammen of vonken. Het compacte ontwerp kan snel worden gemonteerd op buizen van 4 inch en groter met een maximale wanddikte van 1/2 inch, en maakt gelijkmatige afschuiningen in één werkgang.
Snelheid
Installeren en afschuinen van een 10 inch schedule 40-buis in 45 seconden!
De buis is onmiddellijk na het afschuinen koel genoeg om aan te raken.
Consistentie
De nauwkeurige afschuinhoek rond de diameter van de buis zorgt voor optimaal aantal lasnaden.
Aanpasbare randbreedte van 0" tot 3/16" om te voldoen aan de eisen van de lasser.
Produceert een bewerkt oppervlak dankzij de 6 vervangbare messen die gelijktijdig werken.
Eenvoud
Snel in te stellen en klaar voor gebruik.
Het klemsysteem (octrooi aangevraagd) zet het gereedschap vast aan de buis.
Snelheidsmonitoring met led-indicatoren voor optimale snijprestaties.