Eriks
RIDGID

Draagbare afschuinmachine voor buizen type B-500

De B-500 draagbare afschuinmachine voor buizen produceert binnen 45 seconden* afschuiningen van hoge kwaliteit zonder vlammen of vonken. Het compacte ontwerp kan snel worden gemonteerd op buizen van 4 inch en groter met een maximale wanddikte van 1/2 inch, en maakt gelijkmatige afschuiningen in één werkgang.

Snelheid
  • Installeren en afschuinen van een 10 inch schedule 40-buis in 45 seconden!
  • De buis is onmiddellijk na het afschuinen koel genoeg om aan te raken.
Consistentie
  • De nauwkeurige afschuinhoek rond de diameter van de buis zorgt voor optimaal aantal lasnaden.
  • Aanpasbare randbreedte van 0" tot 3/16" om te voldoen aan de eisen van de lasser.
  • Produceert een bewerkt oppervlak dankzij de 6 vervangbare messen die gelijktijdig werken.
Eenvoud
  • Snel in te stellen en klaar voor gebruik.
  • Het klemsysteem (octrooi aangevraagd) zet het gereedschap vast aan de buis.
  • Snelheidsmonitoring met led-indicatoren voor optimale snijprestaties.
  • Vonkvrije werking.
Image 1
3 of Draagbare afschuinmachine voor buizen type B-500
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw