Eriks
RIDGID

RIDGID Afschuinmachine B-500 met w/37° 1/2° snijkop

  • ERIKS:12977871
  • Fabrikant:095691493033
Image 1
De B-500 draagbare afschuinmachine voor buizen produceert binnen 45 seconden* afschuiningen van hoge kwaliteit zonder vlammen of vonken. Het compacte ontwerp kan snel worden gemonteerd op buizen van 4 inch en groter met een maximale wanddikte van 1/2 inch, en maakt gelijkmatige afschuiningen in één werkgang.

Snelheid
  • Installeren en afschuinen van een 10 inch schedule 40-buis in 45 seconden!
  • De buis is onmiddellijk na het afschuinen koel genoeg om aan te raken.
Consistentie
  • De nauwkeurige afschuinhoek rond de diameter van de buis zorgt voor optimaal aantal lasnaden.
  • Aanpasbare randbreedte van 0" tot 3/16" om te voldoen aan de eisen van de lasser.
  • Produceert een bewerkt oppervlak dankzij de 6 vervangbare messen die gelijktijdig werken.
Eenvoud
  • Snel in te stellen en klaar voor gebruik.
  • Het klemsysteem (octrooi aangevraagd) zet het gereedschap vast aan de buis.
  • Snelheidsmonitoring met led-indicatoren voor optimale snijprestaties.
  • Vonkvrije werking.
Opslaan in lijst

€ 5.157,52/ stukexcl. btw

€ 6.240,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID