Eriks
REMA

REMA Verstelbare spindelbalkenklem SUPERCLAMP S2-3000KG bekopening 76-190mm

  • ERIKS:23795883
  • Fabrikant:8717365016738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Superclamp S-serie
REMA Superclamp S-serie is een verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semi-permanent ophangpunt.
Kenmerken
Compact en licht van gewicht. Snelle montage
Opslaan in lijst

€ 408,00/ stukexcl. btw

€ 493,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
3000 kg
Max. openingswijdte
190 mm
Met schroefklem
Ja
Gewicht
5.1 kg