Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verstelbare spindelbalkenklem ...
Verstelbare spindelbalkenklem S
Superclamp S-serie
REMA Superclamp S-serie is een verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semi-permanent ophangpunt.
Kenmerken
Compact en licht van gewicht. Snelle montage
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Draagkracht [kg]
3000
1
Max. openingswijdte [mm]
190
1
Met schroefklem
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verstelbare spindelbalkenklem S
Product
Draagkracht [kg]
Max. openingswijdte [mm]
Met schroefklem
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draagkracht [kg]
Max. openingswijdte [mm]
Met schroefklem
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verstelbare spindelbalkenklem SUPERCLAMP S2-3000KG bekopening 76-190mm
3000
190
Ja
€ 408,00
/
stuk
Inloggen