Eriks
REMA

REMA Vatenklem CVA-0,5 draagvermogen 500 kg

  • ERIKS:23795673
  • Fabrikant:8717365015014
Image 1
CVA vatenklem

•    Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen stopvaten gevuld met vloeistof
    Met automatisch sluitmechanisme
    Compleet met hijsoog.

Opslaan in lijst

€ 198,00/ stukexcl. btw

€ 239,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
500 kg
Max. openingswijdte
17 mm
Met snelsluiting
Ja
Gewicht
1.6 kg