Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Vatenklem CVA
Vatenklem CVA
CVA vatenklem
Type: CVA-0.5
Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen stopvaten gevuld met vloeistof.
Met automatisch sluitmechanisme.
Inclusief Harpsluiting.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Draagkracht [kg]
500
1
Max. openingswijdte [mm]
17
1
Met snelsluiting
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Vatenklem CVA
Product
Draagkracht [kg]
Max. openingswijdte [mm]
Met snelsluiting
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draagkracht [kg]
Max. openingswijdte [mm]
Met snelsluiting
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vatenklem CVA-0,5 draagvermogen 500 kg
500
17
Ja
€ 198,00
/
stuk
Inloggen