Eriks
REMA

REMA Schroefklem CSH 3000kg bekopening 0-60mm

  • ERIKS:23795701
  • Fabrikant:8717365015250
Image 1
CSH schroefklemmen
Type: CSH-3.0

CSH schroefklemmen.
Voor het positioneren en keren van stalen platen, staalsecties en gebogen platen.
Als de last toeneemt wordt de kracht verdeeld over een groter gedeelte van het segment.
Opslaan in lijst

€ 749,00/ stukexcl. btw

€ 906,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
3000 kg
Max. openingswijdte
50 mm
Geschikt voor plaat
Ja
Met schroefklem
Ja
Gewicht
6 kg