Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Schroefklem CSH
Schroefklem CSH
CSH schroefklemmen
Type: CSH-6.0
CSH schroefklemmen.
Voor het positioneren en keren van stalen platen, staalsecties en gebogen platen.
Als de last toeneemt wordt de kracht verdeeld over een groter gedeelte van het segment.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Draagkracht [kg]
3000
1
Max. openingswijdte [mm]
50
1
Geschikt voor plaat
Ja
1
Met schroefklem
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Schroefklem CSH
Product
Draagkracht [kg]
Max. openingswijdte [mm]
Geschikt voor plaat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draagkracht [kg]
Max. openingswijdte [mm]
Geschikt voor plaat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Schroefklem CSH 3000kg bekopening 0-60mm
3000
50
Ja
€ 749,00
/
stuk
Inloggen