Levering incl. kunststof koffer, handleiding en kalibratierapport.
• Mechanische eigenschappen
Aluminium huis.
Gelegeerd stalen trekkrachtunit.
Proefbelasting 2x WLL (zonder ontregeling trekkrachtunit).
Veiligheidsfactor 5x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection: IP 65 (EN 60529).
• Elektrische specificaties
Alkaline batterij (3x AA type).
Bedrijfsduur ca 180 uur.
• Elektronische specificaties
Omgevingstemperatuur tussen –5 °C tot +55 °C.
Nauwkeurigheid tot ca 0,1 % van de actuele afleeswaarde.
Batterij indicator.
• Functionele specificaties
Automatische nulstelling bij inschakelen.
Digitale nul- en gewichtsinstelling.
Digitale stabilisatiefilter met een grotere demping van gewichtsschommelingen.
Tarreer, piek- en blokkeerfunctie.
Eenheden selectie unit (kg - N - kN - lb).
Automatisch uitschakelen.
• Standaard levering
Harpsluitingen (3,2T en 6,3T).
Afstandsbediening voor het tarreren.
Kunststof koffer.
Handleiding.
Kalibratiecertificaat.
• Optie
Harpsluiting vanaf 10T.
U-13 sluiting (2635013) voor de types 0,6T en 1,0T.
€ 1.637,00/ stukexcl. btw
€ 1.980,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Uitvoering | DSD05T-10.0T |
Deling | 5000 g |
Gewicht | 96 kg |
Hijsvermogen | 10000 kg |
A | 265 mm |
B | 100 mm |
C | 181 mm |
D | 50 mm |
E | 455 mm |
F | 36 mm |