Levering incl. kunststof koffer, handleiding en kalibratierapport.
• Mechanische eigenschappen
Aluminium huis.
Gelegeerd stalen trekkrachtunit.
Proefbelasting 2x WLL (zonder ontregeling trekkrachtunit).
Veiligheidsfactor 5x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection: IP 65 (EN 60529).
• Elektrische specificaties
Alkaline batterij (3x AA type).
Bedrijfsduur ca 180 uur.
• Elektronische specificaties
Omgevingstemperatuur tussen –5 °C tot +55 °C.
Nauwkeurigheid tot ca 0,1 % van de actuele afleeswaarde.
Batterij indicator.
• Functionele specificaties
Automatische nulstelling bij inschakelen.
Digitale nul- en gewichtsinstelling.
Digitale stabilisatiefilter met een grotere demping van gewichtsschommelingen.
Tarreer, piek- en blokkeerfunctie.
Eenheden selectie unit (kg - N - kN - lb).
Automatisch uitschakelen.
• Standaard levering
Harpsluitingen (3,2T en 6,3T).
Afstandsbediening voor het tarreren.
Kunststof koffer.
Handleiding.
Kalibratiecertificaat.
• Optie
Harpsluiting vanaf 10T.
U-13 sluiting (2635013) voor de types 0,6T en 1,0T.




| Product | Uitvoering | Deling [g] | Hijsvermogen [kg] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraanweegschaal DSD05-6,3T draaglast 6300kg | DSD05T-6.3T | 2000 | 6300 | € 1.178,00/stuk | |
| Kraanweegschaal DSD05-10,0T draaglast 10.000kg | DSD05T-10.0T | 5000 | 10000 | € 1.637,00/stuk | |
| Kraanweegschaal DSD05-1,0T draaglast 1000kg | DSD05-1.0T* | 500 | 1000 | € 946,00/stuk |