Eriks
REMA

REMA Kraanweegschaal DSD05-1,0T draaglast 1000kg

  • ERIKS:12970396
  • Fabrikant:8717365111990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kraanweeginrichting DSD 05 met afstandsbediening

Levering incl. kunststof koffer, handleiding en kalibratierapport.

•    Mechanische eigenschappen
Aluminium huis.
Gelegeerd stalen trekkrachtunit.
Proefbelasting 2x WLL (zonder ontregeling trekkrachtunit).
Veiligheidsfactor 5x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection: IP 65 (EN 60529).
•    Elektrische specificaties
Alkaline batterij (3x AA type).
Bedrijfsduur ca 180 uur.
•    Elektronische specificaties
Omgevingstemperatuur tussen –5 °C tot +55 °C.
Nauwkeurigheid tot ca 0,1 % van de actuele afleeswaarde.
Batterij indicator.
•    Functionele specificaties
Automatische nulstelling bij inschakelen.
Digitale nul- en gewichtsinstelling.
Digitale stabilisatiefilter met een grotere demping van gewichtsschommelingen.
Tarreer, piek- en blokkeerfunctie.
Eenheden selectie unit (kg - N - kN - lb).
Automatisch uitschakelen.
•    Standaard levering
Harpsluitingen (3,2T en 6,3T).
Afstandsbediening voor het tarreren.
Kunststof koffer.
Handleiding.
Kalibratiecertificaat.
•    Optie
Harpsluiting vanaf 10T.
U-13 sluiting (2635013) voor de types 0,6T en 1,0T.

Opslaan in lijst

€ 946,00/ stukexcl. btw

€ 1.144,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Uitvoering
DSD05-1.0T*
Deling
500 g
Gewicht
23 kg
Hijsvermogen
1000 kg
A
170 mm
B
16 mm
C
21 mm