Eriks
REMA

REMA Instelbare spindelbalkenklem SUPERCLAMP PFC1-1000KG bekopening 96-190mm

  • ERIKS:23795880
  • Fabrikant:8717365016707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Superclamp PFC1 en PFC2
REMA Superclamp PFC is een instelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een permanent ophangpunt.
Kenmerken
Voor lichte industriele toepassingen. Compact en licht van gewicht.Eenvoudige montage.
Opslaan in lijst

€ 182,00/ stukexcl. btw

€ 220,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1000 kg
Max. openingswijdte
190 mm
Met schroefklem
Ja
Gewicht
2.1 kg