Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Instelbare spindelbalkenklem P...
Instelbare spindelbalkenklem PFC1
Superclamp PFC1 en PFC2
REMA Superclamp PFC is een instelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een permanent ophangpunt.
Kenmerken
Voor lichte industriele toepassingen. Compact en licht van gewicht.Eenvoudige montage.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Draagkracht [kg]
1000
1
Max. openingswijdte [mm]
190
1
Met schroefklem
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Instelbare spindelbalkenklem PFC1
Product
Draagkracht [kg]
Max. openingswijdte [mm]
Met schroefklem
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draagkracht [kg]
Max. openingswijdte [mm]
Met schroefklem
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Instelbare spindelbalkenklem SUPERCLAMP PFC1-1000KG bekopening 96-190mm
1000
190
Ja
€ 182,00
/
stuk
Inloggen