€ 395,00/ stukexcl. btw
€ 477,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijshoogte | 2.5 m |
Hijslast | 150 kg |
Model | Handtakel |
Gewicht | 3 kg |
Bedieningskracht | 17 kg |
A | 220 mm |
B | 103 mm |
C | 46 mm |
D | 57 mm |
E | 102 mm |
F | 14 mm |
G | 24 mm |
H | 11 mm |
I | 9 mm |