Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Handtakel HOISTMAN
Handtakel HOISTMAN
Elephant HOISTMAN
Lastketting 3.0 x 9.3 mm
Handketting 2.3 x 14.0 mm
Handkracht 17 kg
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Hijslast [kg]
150
1
Model
Handtakel
1
Gewicht [kg]
3
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Handtakel HOISTMAN
Product
Hijslast [kg]
Model
Gewicht [kg]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Hijslast [kg]
Model
Gewicht [kg]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Handtakel HOISTMAN 150 KG
150
Handtakel
3
€ 395,00
/
stuk
Inloggen