Eriks
REMA

REMA Anti-slipmat AS-0.50 500 MM

  • ERIKS:23794958
  • Fabrikant:8717365007354
Image 1
Anti-slipmatten
De wrijvingsweerstand tussen materialen is sterk verschillend en in bepaalde gevallen afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.
De kracht die nodig is om ladingen op hun plaats te houden,
wordt voornamelijk bepaald door deze wrijvingscoëfficiënt.
De anti-slipmatten zijn een hulpmiddel om een optimale wrijvingsweerstand te verkrijgen.
Die draagt bij tot een optimale fixatie van de lading.
Kenmerken
Getest volgens Duitse VDI 2700 norm. Verkrijgbaar in verschillende diktes en afmetingen. Wrijvingscoëfficiënt µ >0,6. AS-5 De populaire anti-slipmat tussen lading en laadvloer. AS-2,4 Prijsbewuste anti-slipmat wordt ook veel toegepast in de breedte van de laadvloer van vrachtauto's. AS-20 Dunne anti-slipmat (3 mm), handig om zelf op maat te snijden. Veel toegepast tussen ladingen onderling om veiligheid en stabiliteit te garanderen. AS-0,25/0,5 Toegepast zowel tussen laadvloer en lading als tussen de ladingen onderling.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Lengte
50 cm
Breedte
500 cm