Eriks
REMA

Anti-slipmat AS

Anti-slipmatten
De wrijvingsweerstand tussen materialen is sterk verschillend en in bepaalde gevallen afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.
De kracht die nodig is om ladingen op hun plaats te houden,
wordt voornamelijk bepaald door deze wrijvingscoëfficiënt.
De anti-slipmatten zijn een hulpmiddel om een optimale wrijvingsweerstand te verkrijgen.
Die draagt bij tot een optimale fixatie van de lading.
Kenmerken
Getest volgens Duitse VDI 2700 norm. Verkrijgbaar in verschillende diktes en afmetingen. Wrijvingscoëfficiënt µ >0,6. AS-5 De populaire anti-slipmat tussen lading en laadvloer. AS-2,4 Prijsbewuste anti-slipmat wordt ook veel toegepast in de breedte van de laadvloer van vrachtauto's. AS-20 Dunne anti-slipmat (3 mm), handig om zelf op maat te snijden. Veel toegepast tussen ladingen onderling om veiligheid en stabiliteit te garanderen. AS-0,25/0,5 Toegepast zowel tussen laadvloer en lading als tussen de ladingen onderling.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
4 of Anti-slipmat AS
ProductLengte [cm]Breedte [cm]Plaatdikte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw