€ 224,70/ stukexcl. btw
€ 271,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 39 |
Materiaal | Messing |
Code | 39SBAW33MPX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 39SB series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 19.0 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |